{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 6 mm - 8 mm | |
Ablesung | 0,002 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,004 mm | |
Maß a | 1,9 mm | |
Standardmesstiefe | 58 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 121 mm | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 428500 6-8 | |
EAN / GTIN | 5051102212407 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
XT-Innenmessschraube 6-8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
471,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
350,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,002 mm | 0,001 mm |
Fehlergrenze | 0,004 mm | 0,004 mm |
Messbereich | 6 mm - 8 mm | 6 mm - 8 mm |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardmesstiefe | 58 mm | 54 mm |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube | 3-Punkt-Innenmessschraube |