• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

2-Punkt-Schnellmessgerät DM1 75 mm

Artikel-Nr.: 428030 75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich innen 18 mm - 75 mm
Anwendungsbereich außen 6 mm - 70 mm
Messkraft 2,6 N
Messtechnik analog
Länge 142 mm
Breite 110 mm
Produktart 2-Punkt-Messgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 428030 75
EAN / GTIN 4045197412072
Herstellernummer 428030 75

Beschreibung

Ausführung:

Massive Ausführung für den Einsatz direkt an Ihrem Dreh- / Fräszentrum. Zum Prüfen von Innen- und Außendurchmessern, Rundlauf, Einstichen und Wandstärken, mit einer Wiederholgenauigkeit von 2µm.
Einsetzbar mit jeder Messuhr oder Feinzeiger mit Schaft-⌀8h6 und maximalem Gehäuse-⌀62mm (LieferungohneAnzeigegerät).

Vorteil:

Kurze Mess- und Rüstzeiten, robust und wartungsfreundlich.

Lieferumfang:

Messgerät komplett montiert;
inklusive 2 Paar Messteller TiN-beschichtet (1×⌀8mm/1×⌀13mm), 3Winkelschraubendreher (SW3,4und5).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb