• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Steckschlüssel ∙ mit T-Griff ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 7 mm

Artikel-Nr.: 428-7
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 428-7
EAN / GTIN 4000896019410
Herstellernummer 428-7
L-Nummer L60140 3088

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurze Ausführung
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 7 mm
  • Abmessungen / Länge: 256 mm
  • Länge l1: 230 mm
  • Durchmesser: 11 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb