Stufen-Stehleiter 250 kg einseitig begehbar mit clip-step R13 6 Stufen

Artikel-Nr.: 42706
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 6
Material Aluminium
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42706
EAN / GTIN 4031405427068
Herstellernummer 042706
L-Nummer L90110 501

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  • Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
  • Ab fünf Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 250 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3400 mm
  • Höhe: 2050 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Holmhöhe des Stützteils: 58 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 250 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Plattformhöhe: 1380 mm
  • Rutschhemmung: clip-step R13
  • Rutschhemmungsklasse: R13
  • Schrittlänge: 1170 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 550 mm
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb