Digitale Messschraube mit nichtdrehender Spindel, 30 mm Messweg Schutzart IP65 25-55 mm

Artikel-Nr.: 424935 25-55
Neuheit

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 25 mm - 55 mm
Ablesung 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm
Ablesung 0,0005 Zoll; 0,0001 Zoll; 0,0001 Zoll
Spindelsteigung 2 mm
Parallelität der Messflächen 0,6 µm
Ebenheit der Messflächen < 0,3 µm
Messkraft 7 N
Messflächen-⌀ 8 mm
IP-Schutzart IP 65
Ziffernhöhe LCD-Display 12 mm
Messtechnik digital
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 3 µm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 424935 25-55
EAN / GTIN 2050002078710

Beschreibung

Beschreibung:

Auflösung:< 0,0001 mm (< 0,1 µm), umschaltbar auf 10 µm, 1 µm, 0,5 µm / 0,0005 Zoll, 0,00005 Zoll, 0,00002 Zoll.
Display: 12 mm LCD-Anzeige.
Schnittstelle: Triple I (USB-Kabel oder Funk). Proximity (Sylvac).

Vorteil:

  • Lineares Messsystem, direkt in der Abbe‘schen Messachse.
  • Umschaltbare Zählrichtung des Messsystems flexibel einsetzbar.
  • (Nichtdrehende) Schiebespindel sichert hohe Wiederholgenauigkeit.
  • Umschaltbare Auflösung von 0,5 µm, 1 µm und 10 µm.
  • Voreinstellung der Anzeige mit Spindel möglich.
  • Messbereichsumschaltung metrisch mm / Zoll.
  • Schnittstelle Proximity (Sylvac) zur Datenübertragung an Messrechner, Funk oder Kabel.
  • Eingabe und Speicherung eines Voreinstellwertes und Toleranzwertes.
  • Messflächen aus Hartmetall, wahlweise aus CBN sorgt für hohe Standfestigkeit.
  • Min- / Max-Wert-Speicherung.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

  • zum hochgenauem Vermessen von runden und langen Bauteilen.
  • vielseitige Messflächengeometrien möglich.
  • Werkstatt und im Messraum.

Norm:

DIN 863. DAkkS-Kalibriert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

Sonderzubehör:

Auf Anfrage:
  • Funkmodul Empfänger IBRit-rf1-USB Steinmeyer Nr. 81 0000 000 11.
  • Funkmodul Sender IBRit-rf1-prox Steinmeyer Nr. 81 0000 000 22.

Hinweis:

Der Artikel ist bereits nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS-Kalibriert! Eine Neukalibrierung ist deshalb nicht mehr nötig.
Ausführungen mit modifizierten Messflächen wie Konus, Teller, Nadel, Schneiden, ballig, Rollen usw. auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb