• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Nova B - Stufen-Stehleiter 2 x 5 Stufen

Artikel-Nr.: 42465
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 42465
EAN / GTIN 4003866424658
Herstellernummer 42465
L-Nummer L90010 583

Beschreibung

Beschreibung:

Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
Robuste Stahlscharniere.
Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.55 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 10.2 kg
Grundfläche 0,91 m × 0,49 m
Leiterlänge 1.15 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 216 mm
Stufenanzahl 2 × 5
Stufenanzahl 5
Stufentiefe 80 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.07 m
untere, äußere Breite 0.48 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb