107 G/00 Prüfplatte 630x400x80 mm

Artikel-Nr.: 4221502
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
    Produktart Messplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4221502
    EAN / GTIN 4059192011536
    Herstellernummer 4221502
    L-Nummer L40080 2949

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Ausgesuchter, feinkörniger, schwarzer Hartgranit
    • Enge Kristallanordnung, damit große Homogenität
    • Härte 6-7 nach Mohs’scher Skale
    • Prüffläche geläppt mit seidenmatter Oberfläche, dadurch blendfrei
    • Absolute Korrosionsfestigkeit
    • Unmagnetisch und nichtleitend
    • Leichte Verschiebbarkeit von Messzeugen und Prüfeinrichtungen

    Beschreibung:

    107 G Prüfplatte aus Hartgranit
    • Toleranzklasse 00
    • DIN 876
    • Plattendicke in mm: 80
    • Plattengröße in mm: 630 x 400
    • 60kg

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktbezeichnung: Prüfplatte aus Hartgranit
    • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
    • Produktgruppenname: MarStand
    • Anwendung: Für Messaufgaben, Anreißarbeiten, zum Tuschieren und Läppen von Präzisionsteilen Aufstellungsempfehlung (mit optionellem Zubehör): ; - bis Größe 400 mm mit justierbaren Stützen 107 Asa auf Werkbank ; - ab Größe 630 mm mit Untergestell 107 Us oder Schrankunterbau 107 Ug
    • Produkttyp: 107 G

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb