{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Ablesung | 0,0001 Zoll | |
Spindelsteigung | 0,5 mm | |
Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Ziffernhöhe LCD-Display | 10 mm | |
Messtechnik | digital | |
Verpackung | stabile Box | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 4 µm | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 421681 25-50 | |
EAN / GTIN | 4059192058722 | |
Herstellernummer | 4157033 |