Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben 0,6-0,9 mm

Artikel-Nr.: 421652 0,6-0,9
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Steigung 0,6 mm - 0,9 mm
    Produktart Messeinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 421652 0,6-0,9
    EAN / GTIN 4946368016023
    Herstellernummer 126-802

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit 60° Flankenwinkel zum Messen mehrerer Steigungen mit einem Paar Einsätze (Kimme und Spitze). Für metrische und UN-Gewinde.

    Passend für:

    Gewinde-Bügelmessschrauben Nr. 421650 und 422340.

    Hinweis:

    Einsätze für Whitworth-Gewinde auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb