{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 25 mm - 50 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Fehlergrenze | 2 µm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Spindelsteigung | 0,5 mm | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Messtechnik | digital | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 421515 25-50 | |
EAN / GTIN | 4946368672915 | |
Herstellernummer | 293-241-30 |