{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 500 mm - 600 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/100 mm | |
Fehlergrenze | 9 µm | |
Spindel-⌀ | 10 mm | |
Messweg Spindel | 50 mm | |
Messtrommel-⌀ | 24 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gewicht | 7,2 kg | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 420920 500-600 | |
EAN / GTIN | 4250099610826 |