Große Bügelmessschraube 100er-Teilung 150-300 mm

Artikel-Nr.: 420770 150-300

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 257,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/100
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 863
    Messbereich 150 mm - 300 mm
    Ablesung 0,01 mm
    Messtrommel-Teilung 1/100 mm
    Spindel-⌀ 8 mm
    Messweg Spindel 25 mm
    Messtrommel-⌀ 25 mm
    Messtechnik analog
    Anzahl Messeinsätze 6
    Anzahl Einstellmaße 6
    Verpackung stabile Box
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 420770 150-300
    EAN / GTIN 4045197203908
    Herstellernummer 420770 150-300

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gehärtete, geschliffene Messspindel. Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen. Feststellung durch Klemmhebel. Große Messtrommel mit 100er-Teilung und Gefühlsratsche. Messbügel in Leichtbauweise, hammerschlaglackiert.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb