• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Ersatzklinge TRAPEZKLINGE 42063, 10 im Spender

Artikel-Nr.: 42063.70
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42063.70
EAN / GTIN 4002632915567
Herstellernummer 42063.70
L-Nummer L60170 822

Beschreibung

Beschreibung:

Die TRAPEZKLINGE NR. 42063 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 58,4 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 42063 ist unter der Bestellnummer 42063.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Breitschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    2-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Trapezklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 3-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Breitschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 2-fach nutzbar

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb