Schlagringschlüssel SW 75mm L.325mm

Artikel-Nr.: 42050075
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42050075
EAN / GTIN 4018754024322
Herstellernummer 42050075
L-Nummer L60010 4943

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 7444
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • a: 34 mm
  • Länge mm (L): 325 mm
  • Gewicht: 2780 g
  • Schlüsselweite [mm]: 75 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 75 mm
  • Breite mm (b): 114,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb