Schlagringschlüssel SW 46mm L.240mm

Artikel-Nr.: 42050046
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 42050046
    EAN / GTIN 4018754024193
    Herstellernummer 42050046
    L-Nummer L60010 5447

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN 7444
    • Spezialstahl, stahlgrau

    Merkmal:

    • a: 22,5 mm
    • Länge mm (L): 240 mm
    • Gewicht: 915 g
    • Schlüsselweite [mm]: 46 mm
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 46 mm
    • Breite mm (b): 75 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb