Schlagringschlüssel SW 42mm L.225mm

Artikel-Nr.: 42050042
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42050042
EAN / GTIN 4018754024186
Herstellernummer 42050042
L-Nummer L60010 5048

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 7444
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • a: 20,5 mm
  • Länge mm (L): 225 mm
  • Gewicht: 671 g
  • Schlüsselweite [mm]: 42 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 42 mm
  • Breite mm (b): 66 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb