{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 50 mm - 75 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 2 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Messtrommel-⌀ | 18,5 mm | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 420450 50-75 | |
EAN / GTIN | 7630041104103 | |
Herstellernummer | 00110103 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bügelmessschraube 50-75 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
280,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
46,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 | 0,01 |
Messtrommel-⌀ | 18,5 | 18 |
Messtrommel-Teilung | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,5 | 6,5 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Produktart | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube |