• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Zugringschlüssel SW 55mm L.300mm

Artikel-Nr.: 42020055
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42020055
EAN / GTIN 4018754023547
Herstellernummer 42020055
L-Nummer L60010 2395

Beschreibung

Beschreibung:

  • ohne Handgriff
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • a: 28 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Kombinierbar mit Nr.: 5 1/2 3
  • Höhe mm (h): 45,5 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 925 mm
  • Länge mm (L): 302 mm
  • Gewicht: 1505 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 55 mm
  • Breite mm (b): 81 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb