Zugringschlüssel SW 38mm L.250mm

Artikel-Nr.: 42020038
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42020038
EAN / GTIN 4018754023479
Herstellernummer 42020038
L-Nummer L60010 1391

Beschreibung

Beschreibung:

  • ohne Handgriff
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • a: 21 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Kombinierbar mit Nr.: 5 1/2 2
  • Höhe mm (h): 37,5 mm
  • L1: 250 mm
  • L2: 740 mm
  • Länge mm (L): 253 mm
  • Gewicht: 810 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 38 mm
  • Breite mm (b): 56 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb