• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Zugringschlüssel SW 30mm L.200mm

Artikel-Nr.: 42020030
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42020030
EAN / GTIN 4018754023417
Herstellernummer 42020030
L-Nummer L60010 2391

Beschreibung

Beschreibung:

  • ohne Handgriff
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • a: 18 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Kombinierbar mit Nr.: 5 1/2 1
  • Höhe mm (h): 33,5 mm
  • L1: 200 mm
  • L2: 565 mm
  • Länge mm (L): 203 mm
  • Gewicht: 525 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 30 mm
  • Breite mm (b): 47 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb