Schlagringschlüssel SW 100mm L.455mm

Artikel-Nr.: 42010100
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42010100
EAN / GTIN 4018754023349
Herstellernummer 42010100
L-Nummer L60010 6050

Beschreibung

Beschreibung:

  • StahlwilleSTABIL®
;
  • Chrome-Alloy-Steel, grün lackiert

Merkmal:

  • a: 72 mm
  • Länge mm (L): 455 mm
  • Gewicht: 10224 g
  • Schlüsselweite [mm]: 100 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 100 mm
  • Breite mm (b): 137 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb