Offener Doppelringschluessel 3/4x7/8

Artikel-Nr.: 42.3/4X7/8
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42.3/4X7/8
EAN / GTIN 3148511017852
Herstellernummer 42.3/4X7/8
L-Nummer L60130 1601

Beschreibung

Beschreibung:

  • Offener Doppelringschlüssel, 15° abgeschrägt
  • erleichtert den Zugang zu den Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 3/4x7/8
  • B x B1 [mm]: 33,4 x 38,4
  • C x C1 [mm]: 15 x 17
  • E [mm]: 13,0
  • E1 [mm]: 14,0
  • B [mm]: 220
  • L [mm]: 230
  • Gewicht in Gramm: 210

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb