Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 3,0 mm x 128 mm

Artikel-Nr.: 41897
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41897
EAN / GTIN 4010995418977
Herstellernummer 41897
L-Nummer L60070 3937

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.
  • Steigert Ihre Effizienz: Farbige Stiftschlüssel schnell und einfach auffindbar – dank Leuchtlack mit UV-Licht auch in dunkler Umgebung.
  • Senkt Ihre Kosten: Senkt „Gefahr des Vergessens“ in einer Maschine und daraus resultierende Folgeschäden.
  • Anwendung: Geeignet zum Verschrauben an schwer zugänglichen Stellen sowie das Einführen und Verschrauben in waagrechte, schräge oder tiefe Sacklöcher.
  • Die farbigen Stiftschlüssel sind schnell und einfach auffindbar. Zudem sind sie dank des Leuchtlacks mithilfe der Wiha Taschenlampe mit UV-Licht auch im Dunkeln gut zu finden. Somit reduziert sich die Suchzeit verloren gegangener Stiftschlüssel und beim Warten von Anlagen wird die Gefahr von Maschinenschäden aufgrund vergessener Werkzeuge in der Maschine verringert. Der Sechskant-Kugelkopf der Stiftschlüssel ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Farbe: orange
  • Innensechskant (mm): 3 mm
  • Gesamtlänge (mm): 128 mm
  • Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): 23 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb