• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Tiefenmessschieber 300 mm

Artikel-Nr.: 418300 300

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 23,60 € /Stk.
  • 20,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
225 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 13385
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 300 mm
Teilung 1/20 mm
Noniuslänge 39 mm
Messabweichung E MPE ±0,08 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Brückenlänge 100 mm
Querschnitt Messschiene 11×4 mm
Verpackung Etui
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 418300 300
EAN / GTIN 4045197203656
Herstellernummer 418300 300

Beschreibung

Ausführung:

Messschiene und Nonius mattverchromt. Nonius verstellbar. Kontrastreiche Skalierung. Mess- und Auflageflächen fein geläppt. Durch Zusatzbrücken (Nr.418744) sind auch größere Brückenlängen zu erreichen.

Sonderzubehör:

Zusatzbrücken Nr. 418744 (180 − 320 mm).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb