Beschreibung:
Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität, hohe Lebensdauer, zuverlässiger Begleiter.
Optimale Mobilität durch integrierte 50 mm Rollen und Ausziehgriff (Bestell-Nr. 41810-41814) bzw. zweiten Federfallgriff an der Stirnseite (Bestell-Nr. 41815).
Hohe Laufruhe durch Spezialrollen ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.
Hohe Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht.
UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
Optionales Rollenset 125 mm oder Offroad Set 220 mm (für Kisten ab 60 Liter Volumen) für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich.
Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff und integrierte Stapelelemente im Trägerrahmen.
Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.
Merkmal:
Gewicht 9.5 kg
Innenmaß L x B x H 750 mm × 450 mm × 310 mm
Innere Höhe 310 mm
Innere Länge 750 mm
Material Aluminium
Volumen 105 l
Ziehgriff 2-teilig
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 35 kg
max. Gesamtgewicht 35 kg
Äußere Breite 500 mm
Äußere Höhe 385 mm
Äußere Länge 800 mm