• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Kegel, P=0,2 mm 40Z-f 44FZ-f M

Artikel-Nr.: 4173407
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4173407
EAN / GTIN 4059192007003
Herstellernummer 4173407
L-Nummer L40080 913

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindemesseinsatz, Kegel, Metrisch 60°, Steigung 0,2 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): true
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Gewindeart: Metrisch 60°
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Zubehörkategorien (eShop): Messeinsätze für Flankendurchmesser, metrisches Innengewinde (60°)
  • Zubehörkategorien (eShop): Messeinsätze für Flankendurchmesser, metrisches Außengewinde (60°)
  • Messeinsatztyp: Kegel
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außen- und Innengewinde
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Produkttyp: 40 Z
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Gewindesteigung in mm: 0,2
  • Länge (mm): 15.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb