• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Kegel, P=0,5-0,7 mm 40Z-f 44FZ-f M mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4173400KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4173400KAL
EAN / GTIN 4059192006938
Herstellernummer 4173400KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindemesseinsatz, Kegel, Metrisch 60°, Steigung 0,5 -0,7 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb