• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

41 H Halter für Bügelmeß-schrauben

Artikel-Nr.: 4158000
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4158000
EAN / GTIN 4059192004828
Herstellernummer 4158000
L-Nummer L40080 109

Beschreibung

Ausführung:

  • Hände bleiben frei zum Betätigen der Messschraube und zum Einführen des Werkstücks
  • Kräftiger, standfester Gussfuß, hammerschlaglackiert
  • Spannweite 3,5 - 15 mm
  • Schwenkbare Spannbacken, mit Gummiaufllagen zum Schutz der Messschrauben
  • Spannbacken und Gelenk mit einer Schraube klemmbar

Beschreibung:

  • 41 H Halter, zur Aufnahme von Bügelmessschrauben

Merkmal:

  • Anwendung: zur Aufnahme von Bügelmessschrauben
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Produktbezeichnung: Halter
  • Produkttyp: 41 H
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb