• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

40 EWR (17) Digitaler Bügelmessschraube 0-25 mm ohne Datenschnittstelle, mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4157011KAL
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4157011KAL
EAN / GTIN 4059192058395
Herstellernummer 4157011KAL
L-Nummer L40080 2931

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
  • Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
  • Schnelltrieb
  • Vorgezogene Ratsche
  • Lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWR Messbereich 0 - 25 mm
  • Datenschnittstelle:
  • IP Schutzart: IP 65
  • Werksnorm
  • Ziffernschrittwert mm/inch 0.001 / .00005″
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie, Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm), Etui

Merkmal:

  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: ORIGIN (Maßvoreinstellung)
  • Funktion: mm/inch
  • Kalibrierungsart: mit Kalibrierung
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
  • IP Schutzart: IP 65
  • Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Produktbezeichnung: Digitale Bügelmessschraube
  • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
  • Energieversorgung: Batterie, Betriebszeit ca. 2 Jahre
  • Funktion: ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum ORIGIN zu verlieren)
  • Produkttyp: 40 EWR
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Messbereich: 0 - 25 mm
  • Messbereich: 0 - 1″
  • Messkraft (Text): 5 - 10
  • Abmessung c in mm: 32 mm
  • Abmessung a in mm: 24 mm
  • Ziffernhöhe: 10 mm
  • Abmessung b in mm: 9.5 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6.5 mm
  • Fehlergrenze_µm: 2 µm
  • Spindelsteigung_mm: 0.5 mm

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb