Doppelringratschenschlüssel SW 3/8 x 7/16″ L.139mm

Artikel-Nr.: 41562428
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41562428
    EAN / GTIN 4018754164462
    Herstellernummer 41562428
    L-Nummer L60010 2601

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Doppelsechskant
    • wie Nr. 25, jedoch in Ganzstahl-Ausführung
    • Fed. Spec. GGG-W-001405

    Merkmal:

    • a: 9 mm
    • d1: 20 mm
    • d2: 23 mm
    • Länge mm (L): 139 mm
    • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
    • Gewicht: 90 g
    • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 3/8 ″
    • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 7/16 ″

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb