{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 750 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 0,05 mm | |
Schnittstelle | MAHR i-wi-Funksystem | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Schnabellänge | 150 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | |
Funkanwendung | Herstellersoftware | |
Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415321 750 | |
Herstellernummer | 4112573 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitaler Messschieber MarCal mit Messspitzen i-wi, Messbereich: 750mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
612,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 mm | 0,01 mm |
alle Teile | gehärtet | gehärtet |
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | 20 mm |
Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | einmalige Einstellung des Nullpunkts |
Schnabellänge | 150 mm | 150 mm |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Produktart | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber |