{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Teilung | 1/20 mm | |
Messabweichung E MPE | ± 0,05 mm | |
Feineinstellung | ja | |
Messspitzen | ja | |
Schnabellänge | 90 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 10 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 415090 300 | |
EAN / GTIN | 4062406065102 | |
Herstellernummer | 415090 300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Werkstatt-Messschieber mit Feineinstellung 300 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
258,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
611 Stück sofort lieferbar
157,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
270,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
449 Stück sofort lieferbar
159,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
145 Stück sofort lieferbar
164,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
243,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Messbereich | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Werksnorm |
Schnabellänge | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Teilung | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/50 | 1/20 |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Messtechnik | analog | analog | analog | analog | analog | analog |
Produktart | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber |