Beschreibung:
80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
Holme abriebfest eloxiert.
Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Merkmal:
Arbeitshöhe 2.75 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 6.4 kg
Grundfläche 0,75 m × 0,5 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil 42mm / 42mm
Leiterlänge 1.52 m
Material Aluminium
Plattformbreite 300 mm
Plattformhöhe 0.75 m
Plattformlänge 250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform 3
Stufentiefe 80 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.38 m
untere, äußere Breite 0.5 m
Hinweis:
Entspricht der Norm EN 131 professional.