Digitaler Messschieber HCT mit Bluetooth 150 mm

Artikel-Nr.: 412790 150

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 17,00 € /Stk.
  • 9,45 € /Stk.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: eckig 3,7×1,3
  • Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle
  • Funkanwendung: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HCT
    Norm ISO 13385
    Messbereich 0 mm - 150 mm
    Ablesung 0,01 mm
    Ablesung 0,0005 Zoll
    Ablesung umschaltbar mm / Inch
    Messabweichung E MPE ±0,03 mm
    Tiefenmaß vorhanden ja
    Tiefenmaß eckig 3,7×1,3
    Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle
    Schnabellänge 40 mm
    Funkanwendung HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
    Messtechnik digital
    Werkstoff Edelstahl, INOX
    alle Teile gehärtet
    Verpackung stabile Box
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Batterietyp Knopfzelle
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 Nr. CR2032
    Produktart Universal-Messschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 412790 150
    EAN / GTIN 4062406629434
    Herstellernummer 412790 150

    Beschreibung

    Ausführung:

    Digitaler Messschieber mit Bluetooth 5.0. Gut ablesbare LCD-Anzeige. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Griffsympatische Oberfläche. Messflächen sind feinsgeläppt. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS. Auch nutzbar über Human Interface Device (HID). Programmierbare, automatische Abschaltung sowie programmierbares automatisches Erreichen des SLEEP-Modus über die HCT-APP.

    Lieferumfang:

    Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb