{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 500 mm | |
Ablesung | 0,02 mm | |
Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,05 mm | |
Feststellung | Feststellschraube oben | |
Ausführung Ableseteile | mattverchromt | |
Ausführung Messfläche | gehärtet | |
Schnabellänge | 150 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | |
Messtechnik | analog | |
Oberfläche | harteloxiert | |
Gewicht | 1,4 kg | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 412750 500 | |
EAN / GTIN | 2050001060297 | |
Herstellernummer | 4112301 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise, Messbereich: 500mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
858,00 €
572,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
435,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
706,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
431,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
668,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
462,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Messbereich | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm |
Norm | Werksnorm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Schnabellänge | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Teilung | 1/50 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Messtechnik | analog | analog | analog | analog | analog | analog |
Produktart | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber | Werkstattmessschieber |