Digitaler Messschieber IP67 mit Datenausgang 150 mm

Artikel-Nr.: 412742 150

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 9,45 € /Stk.
  • 17,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: ⌀ 1,6
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm ISO 13385
    Messbereich 0 mm - 150 mm
    Ablesung 0,01 mm
    Ablesung 0,0005 Zoll
    Ablesung umschaltbar mm / Inch
    Messabweichung E MPE ±0,03 mm
    Tiefenmaß vorhanden ja
    Tiefenmaß ⌀ 1,6
    Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
    IP-Schutzart IP 67
    Führung Erhöhte Führungsbahnen
    Schnabellänge 40 mm
    Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
    Auto-Abschaltung ja
    Betriebsdauer ca. 3 Jahre
    Messtechnik digital
    Werkstoff Edelstahl, INOX
    alle Teile gehärtet
    Verpackung stabile Box
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
    Produktart Universal-Messschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 412742 150
    EAN / GTIN 4059192002206
    Herstellernummer 4103064

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige. Induktives, wasserfestes Messsystem. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten. Die Messflächen sind feinstgeläppt.

    Funktion:

    IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Lieferumfang:

    Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

    Sonderzubehör:

    Datenkabel Nr. 498940.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb