XLstep B - Stufen-Stehleiter 2 x 4

Artikel-Nr.: 41264
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×4
Material Aluminium
Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41264
EAN / GTIN 4003866412648
Herstellernummer 41264
L-Nummer L90010 895

Beschreibung

Beschreibung:

80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
Holme abriebfest eloxiert.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.5 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 3.4 kg
Grundfläche 0,92 m × 0,47 m
Leiterlänge 1.09 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
Stufenanzahl 2 × 4
Stufenanzahl 4
Stufentiefe 80 mm
senkrechte Leiterhöhe 0.99 m
untere, äußere Breite 0.47 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb