Kabelschneider fuer Kupfer-Alu 1000V VSE

Artikel-Nr.: 412.150AVSE
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
Produktart Kabelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 412.150AVSE
EAN / GTIN 3148511754849
Herstellernummer 412.150AVSE
L-Nummer L60130 8424

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
  • Besonders leistungsstark bei geringen Abmessungen
  • Geschmiedete Sicherheitsanschläge
  • brünierter Kopf

Merkmal:

  • B [mm]: 60
  • B1 [mm]: 70
  • E [mm]: 16
  • E1 [mm]: 70
  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 450
  • L1 [mm]: 155
  • Cu - max. Ø [mm²]: 32
  • Gewicht in Gramm: 220

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb