Doppelringschlüssel SW 7/32 x 9/32″ L.185mm

Artikel-Nr.: 41160709
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41160709
EAN / GTIN 4018754133499
Herstellernummer 41160709
L-Nummer L60010 2237

Beschreibung

Beschreibung:

  • extra lang
  • mit Spline-Drive-Profil
  • 15° abgewinkelt
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • Länge mm (L): 185 mm
  • Abtriebsprofil: Spline-drive
  • Gewicht: 28 g
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 7/32 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 9/32 ″

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb