{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Ablesung | 0,05 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Teilung | 1/20 mm | |
Teilung | 1/128 Zoll | |
Messabweichung E MPE | ±0,05 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | eckig 3,7×1,3 | |
Feststellung | Feststellschraube oben | |
Schnabellänge | 40 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | Etui | |
Gewindetabelle | Messschiebertabelle | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 410405 150 | |
EAN / GTIN | 4045197217677 | |
Herstellernummer | 410405 150 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Messschieber für Linkshänder, Messbereich: 150mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
296 Stück sofort lieferbar
64,79 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7.046 Stück sofort lieferbar
34,67 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7.990 Stück sofort lieferbar
28,01 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | mm / Inch | mm / Inch |
alle Teile | gehärtet | gehärtet | gehärtet |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Teilung | 1/128 Zoll | 1/128 Zoll | 1/128 Zoll |
Tiefenmaß | eckig 3,7×1,3 | eckig 3,7×1,3 | eckig 3,7×1,3 |
Produktart | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber |