817 f Sender Funksender 817 CLM

Artikel-Nr.: 4102310
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Daten-Interface

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4102310
EAN / GTIN 4059192001889
Herstellernummer 4102310
L-Nummer L40110 320

Beschreibung

Ausführung:

  • Kabellose Messwertübertragung vom Messmittel zum PC
  • Sichere Datenübertragung durch die Rückmeldung des Messwertempfangs vom PC zum Messmittel
  • Optische Empfangsbestätigung am Sendemodul
  • TWIN Empfänger für USB und RS232 Schnittstelle
  • Basissoftware bestehend aus Softwaretastaturschnittstelle und Software zum Speichern der Daten in einer Excel-Spalte
  • Kompakte Sendemodule ohne externe Antenne
  • Theoretisch unbegrenzt viele Messmittel pro Empfangsmodul anschließbar
  • Funkdistanz bis zu 100 m (umgebungsabhängig)
  • Funkfrequenz von 433 MHz
  • Mehrplatzfähig, bis zu 69 Kanäle einstellbar
  • Bidirektionale Funkstrecke (Fernabfrage von Messmitteln)
  • Datenauslösung über Handtaster möglich

Beschreibung:

  • 817 f 817 f Sendemodul für FM 2

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Sendemodul
  • Datenschnittstelle: RS-232C
  • Hardware Schnittstellen: RS-232C
  • Produktgruppenbezeichnung: Messdatenverarbeitung
  • Produktgruppenname: MarConnect
  • Für Messgerät: Digimar 817 CLM
  • Batteriebetrieb: ca. 200.000 Messzyklen
  • Funkdistanz: bis 100 m (umgebungsabhängig)
  • Produkttyp: 817 f
  • Frequenzband: 433 MHz
  • Anzahl Kanäle: 69
  • Breite (mm): 62 mm
  • Höhe (mm): 42 mm
  • Tiefe (mm): 22 mm
  • Produktgewicht: 0.06 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb