• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Comfortstep L - Anlegeleiter 7 Stufen

Artikel-Nr.: 41013
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Anlegeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41013
EAN / GTIN 4003866410132
Herstellernummer 41013
L-Nummer L90010 579

Beschreibung

Beschreibung:

80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
Holme abriebfest eloxiert.
Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
Auch als Regalleiter erhältlich.
Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Ästhetisches Design - ideal für den Einsatz in Büro-, Praxis- und Verkaufsräumen.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 5 kg
Leiterlänge 2.14 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
Stufenanzahl 7
Stufentiefe 80 mm
Äußere Breite 380 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb