Ausführung:
Stoff
75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²
Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Klettverschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopf
Taschen
Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring
Innentasche mit Klettverschluss
Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Metall
Details
Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss
Außenliegende Zertifizierungsetiketten
Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797
Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend
Beschreibung:
- Eine Multinorm Jacke mit Damenschnitt, aus strapazierfähigem Material und so konzipiert, dass sie von allen Seiten sichtbar ist
- Sie ist vorne kürzer für maximale Bewegungsfreiheit und hat hinten ein verlängerten Saum zum Schutz
- Die Jacke hat beidseitige Brusttaschen und verfügt über clevere Details wie eine Innentasche mit Handyfach und dunkles Gewebe an schmutzgefährdeten Stellen
- Getestet für Industriewäsche
- Schützt vor Spritzern von flüssigen Chemikalien
- Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV: 11
- 0 cal/cm²
Norm:
- EN ISO 20471 XS-S Klasse 2, M Klasse 3
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 11 cal/cm²
- EN 13034 PB [6]