• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

827 b 34 Meßtischplatte 130 x 130 mm mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4082734KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Messtisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4082734KAL
EAN / GTIN 4059192001469
Herstellernummer 4082734KAL

Beschreibung

Ausführung:

  • Messtischplatte für Summenmessung
  • Gehärtet und geläppt
  • Mit Aufnahmebohrung 8mm und Klemmvorrichtung für induktiven Messtaster
  • Große Messfläche längsgeriffelt

Beschreibung:

827 b 34 Messtischplatte (130 x 130 mm)
  • Für Summenmessung
  • Gehärtet und geläppt
  • Mit Aufnahmebohrung 8mm und Klemmvorrichtung für induktiven Messtaster
  • Große Messfläche längsgeriffelt

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: mit Kalibrierung
  • Produktbezeichnung: Messtischplatte
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Aufnahmebohrung: 8H7
  • Produkttyp: 827 b 34
  • Tischfläche (A x B) mm: 130 x 130
  • Produktgewicht: 2.50 kg
  • Ebenheitsabweichung in µm: 1 µm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb