Anbau-Trolley; Tragkraft ca. 30 kg

Artikel-Nr.: 40739
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Artikelnummer 40739
    EAN / GTIN 4003866407392
    Herstellernummer 40739
    L-Nummer L90010 1401

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Einfacher Selbstanbau.
    Griff auszieh- und arretierbar.
    Trolley kann jederzeit werkzeuglos abgenommen werden.
    Optimal für Kisten mit einer Außenlänge von 500 mm – 800 mm.
    Leicht laufendes Fahrwerk, Ø 54 mm.
    Tragkraft 30 kg.
    Passend zu Baureihen K470, Eurobox und ZARGES Box.

    Merkmal:

    Belastung bis max. 30 kg
    Gewicht 1 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb