Multinorm Winterjacke High Vis Gelb/Marineblau XL

Artikel-Nr.: 406915143389XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe gelb / marineblau
    Unisex-Größe XL
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 406915143389XL
    EAN / GTIN 7330509552124
    Herstellernummer 406915143389XL
    L-Nummer L00980 361

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

    Details
    Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
    Hoher Kragen mit Reißverschluss, Fleecegefütterter Kragen, Mit Knöpfen zur Befestigung einer Kapuze (separat verkauft, Art. 2169)
    Außenliegende Zertifizierungsetiketten
    Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Mikrofone und andere Ausrüstung

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Klettverschluss
    Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

    Taschen
    Brusttasche mit verdecktem Metall-Reißverschluss, Brusttasche mit Patte
    Innentasche mit Klettverschluss
    Handytasche innen
    Eingesetzte Taschen mit Patten

    Innenfutter
    Steppfutter

    Frontverschluss
    Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Metall, Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen

    Funktionalität
    Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Warm gefüttert

    Reflex
    Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten

    Beschreibung:

    • Multinorm Winterjacke, entwickelt, um aus jeder Richtung sichtbar zu sein - auch wenn Sie sich bücken
    • Leicht zugängliche Taschen für all Ihre Bedürfnisse kombiniert mit einem komfortablen Schnitt, robustem Material und höherer Sicherheit machen diese Jacke zur idealen Wahl für extreme und fordernde Arbeitsbedingungen
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-L Klasse 2, XL -> Klasse 3
    • EN 1149-5, IEC 61482-2 Klasse 2
    • EN342
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
    • EN 13034 PB [6]
    • ATPV: 43,0 cal/cm²

    Norm:

    • EN ISO 20471, XS-L Klasse 2, XL-> Klasse 3
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN 13034 PB [6]
    • IEC 61482-2, Klasse 2
    • ATPV: 43,0 cal/cm²
    • EN 342 zusammen mit 1869-1514

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb