Digitale Bügelmessschraube mit nicht drehender Spindel Zoll/Metrisch, 0-1"

Artikel-Nr.: 406-350-30
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
Messtechnik digital
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 406-350-30
EAN / GTIN 4946368689814
Herstellernummer 406-350-30
L-Nummer L40010 11927

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Bügelmessschrauben sind ausgestattet mit einer nicht drehenden Spindel und bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Gleitende Spindel, nicht rotierend. Eine Ratsche gewährleistet reproduzierbare Messung. Digimatic Datenausgang.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 1
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: ±0,00015″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.5E-4″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb