Beschreibung:
85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
Zwei integrierte Eimerhaken.
7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Merkmal:
Arbeitshöhe 2.7 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 6.3 kg
Grundfläche 0,71 m × 0,45 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil 87mm / 87mm
Leiterlänge 1.44 m
Plattformbreite 380 mm
Plattformhöhe 0.7 m
Plattformlänge 260 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 218 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform 3
Stufentiefe 85 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.31 m
untere, äußere Breite 0.45 m
Hinweis:
Entspricht der Norm EN 131 professional.