Einmaulschlüssel verstellbar max.SW 44mm L.386mm

Artikel-Nr.: 40250115
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40250115
EAN / GTIN 4018754299546
Herstellernummer 40250115
L-Nummer L60010 6688

Beschreibung

Beschreibung:

  • rechtsgängig
  • DIN 3117/ISO 6787 Form B
  • ASME B107.100
  • Maulstellung 22,5°
  • Chrom-Vanadium, verchromt

Merkmal:

  • Länge mm (L): 386 mm
  • Gewicht: 1320 g
  • Schlüsselweite max.: 44 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb