• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Ratschenringmaulschlüssel OPEN RATCH SW 24mm L.295mm

Artikel-Nr.: 40172424
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40172424
EAN / GTIN 4018754323128
Herstellernummer 40172424
L-Nummer L60010 7071

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ratschenringmaulschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
  • Ringseite flache Ausführung mit Doppelsechskant
  • 72 Zähne, Arbeitswinkel 5°
  • Maulstellung 15°
  • Rechts-/Links-Anzug durch Wenden des Schlüssels
  • Stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • d: 45,0 mm
  • Länge mm (L): 295 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Anzahl Zähne: 72
  • Gewicht: 447 g
  • Schlüsselweite [mm]: 24 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 24 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 24 mm
  • Breite mm (b): 47 mm
  • Arbeitswinkel: 5 °

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb